Schneider Electric - TeSys CA2K - contacteur - 3F+1O - instantane - 10A - 230..240Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...240 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110482478

Réf. Sonepar

00002048247

Réf. Fournisseur

CA2KN31U7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...240 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

3

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...240 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

mode de pose

rail/ vis DIN

interface

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

avec affichage LED

Non

commande manuelle

Non

TeSys - contacteur auxiliaire K - CA2K - 3 NO + 1 NF - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 230...240VCA 50-60 Hz - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier