Schneider Electric - TeSys CA2SK - contacteur - 1F+1O - instantane - 10A - 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110564105
Réf. Sonepar
00002056410
Réf. Fournisseur
CA2SK11P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
mode de pose
rail/ vis DIN
interface
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
avec affichage LED
Non
commande manuelle
Non
TeSys CA2SK - contacteur - 1F+1O - instantané - 10A - 230Vca
Les Atouts de l'article:
Mini relais de contrôle TeSys SK, 2 contacts (1NO + 1NF), 10 A/690 V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 230 V CA, 50/60 Hz , raccordé par des borniers à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des vitesses de fonctionnement jusqu'à 20 cycles/min et une température ambiante de -20/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 27 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm.