Schneider Electric - TeSys CA2SK - contacteur - 1F+1O - instantane - 10A - 480Vca

Schneider Electric - TeSys CA2SK - contacteur - 1F+1O - instantane - 10A - 480Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 480...480 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 480...480 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110847369

Réf. Sonepar

00002084736

Réf. Fournisseur

CA2SK11T7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

480...480 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

480...480 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

mode de pose

rail DIN

interface

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

avec affichage LED

Non

commande manuelle

Non

TeSys CA2SK - contacteur - 1F+1O - instantané - 10A - 480Vca - H56mmxL27mmxP55,5mm - IP2x - pour télécommande - catégorie d'emploi : DC-13, AC-15 - tension assignée : <= 690 V <= 400 Hz - montage : platine ou rail