• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - CA3KN227BD - CONT 2F 2O FAST 24V DC

  • CONT 2F 2O FAST 24V DC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : CA3KN227BD
    • Référence Sonepar : 00002051862
    • EAN : 3389110518627
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys - contacteur auxiliaire K - CA3K - 2F+2O - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 24VCC - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes Faston

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver