Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantane - 10A - 220Vcc

Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantane - 10A - 220Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110484748

Réf. Sonepar

00002048474

Réf. Fournisseur

CA3KN40MD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

220...220 V

type de tension d'actionnement

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

4

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

mode de pose

rail/ vis DIN

interface

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

avec affichage LED

Non

commande manuelle

Non

TeSys - contacteur auxiliaire K - CA3K - 4F - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 220VCC - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier