Schneider Electric - TeSys CA4K - contacteur - 3F+1O - instantane - 10A - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110241839
Réf. Sonepar
00002024183
Réf. Fournisseur
CA4KN313BW3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
3
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par borne à ressort
mode de pose
rail/ vis DIN
interface
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
avec affichage LED
Non
commande manuelle
Non
TeSys - contacteur auxiliaire K - CA4K - 3 NO + 1 NF - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 24VCC avec antiparasite - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes à ressort
Les Atouts de l'article:
Relais de commande TeSys K, 4 contacts (3NO+1NF), 10 A/690 V, pour le contrôle de charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 24V CC basse consommation sans consommation d’appel et équipé d’un parasurtenseur, raccordé par des bornes à ressort. Compact (largeur 45 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -25/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.