Description
TeSys - contacteur auxiliaire D - 3F+2O - 10A <= 60°C - AC-14 | AC-15 | DC-13 - bobine 24VCC basse conso avec antiparasite - 0,1 à 0,25 Uc perte de niveau | 0,7 à 1,25 Uc opérationnel - bornes vis-étrier
•Les atouts de l'article:
Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (3NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13.
Il fournit un circuit de commande 24V CC basse consommation sans consommation d'appel et équipé d'un suppresseur de surtension, raccordement par bornes à vis-étrier.
Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante de -40 / + 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), produit Green Premium (RoHS / REACh).
•Les atouts de l'article:
Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (3NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13.
Il fournit un circuit de commande 24V CC basse consommation sans consommation d'appel et équipé d'un suppresseur de surtension, raccordement par bornes à vis-étrier.
Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante de -40 / + 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), produit Green Premium (RoHS / REACh).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier