Schneider Electric - TeSys CAD50 - contacteur - 5F+0O - instantane - 10A - 48Vca

Schneider Electric - TeSys CAD50 - contacteur - 5F+0O - instantane - 10A - 48Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110402933

Réf. Sonepar

00002040293

Réf. Fournisseur

CAD50E7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

5

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

48...48 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

mode de pose

rail/ vis DIN

interface

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

avec affichage LED

Non

commande manuelle

Non

TeSys - contacteur auxiliaire D - 5NO - 10A <= 60°C - AC-14 | AC-15 | DC-13 - bobine 48VCA 50/60Hz - 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau | 0,8 à 1,1 Uc opérationnel 50 Hz | 0,85…1,1 Uc opérationnel 60Hz - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (5NO), 10 A/690 V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 48V CA, 50/60Hz, raccordé par des borniers à vis étriers. Compact (largeur 45 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -40/+6 0°C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.