« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - CAD50FE7TQ - CONT AUX 115V 50 60
CONT AUX 115V 50 60
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : CAD50FE7TQ
Référence Sonepar : 00002040307
EAN : 3389110403077
Description
contacteur CAD50 5 F plus 0 O instantané 10 A 115 V CA