Schneider Electric - Acti9 MINp - minuterie 30s..20mn-1h - contact 16A-230Vca - fonction telerupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...20 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303431062638
Réf. Sonepar
00003106263
Réf. Fournisseur
CCT15233
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
retardement du déclenchement
0.5...20 min
fonction
électronique avec préavis d'extinction
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
66 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
0...0 V
fréquence de tension de commande 2
50...50 Hz
courant de commutation assigné
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves
0 mA
type de commutation
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable
Non
réarmement
sans
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
3600 W
charge max. de lampe fluorescente
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1200 VA
Acti9 MINp - minuterie 30s..20mn/1h - contact 16A/230Vca - fonction télérupteur
Les Atouts de l'article:
Très pratique, le temporisateur Acti 9 MINp permet de fermer puis d'ouvrir un contact dans un temps déterminé. Il avertit également que l'éclairage est sur le point de s'éteindre, grâce à un scintillement de la lampe (avertissement d'extinction).