Schneider Electric - Acti9 IC Astro - interrupteur crepusculaire programmable - 2 canal - smart
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
tension assignée (Ue) - 230 V
fréquence assignée - 50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence - 2600 W
charge max. de lampe fluorescente - 2300 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489524555
Réf. Sonepar
01887952455
Réf. Fournisseur
CCT15245
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de commutation assigné
16 A
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence
2600 W
charge max. de lampe fluorescente
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
730 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
avec coupure nocturne programmable
Oui
entrée du contact à poussoir
Oui
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
2.5
profondeur d'encastrement
67 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart - programmation hebdo - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz