Schneider Electric - Acti9 IC2000 - interrupteur crepusculaire - avec cellule tableau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m
type de montage du capteur de lumière - encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489524609
Réf. Sonepar
01887952460
Réf. Fournisseur
CCT15285
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière
50 m
type de montage du capteur de lumière
encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP66
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence
2600 W
charge max. de lampe fluorescente
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
730 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
avec coupure nocturne programmable
Non
entrée du contact à poussoir
Non
classe de protection du capteur de lumière
II
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
67 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule tableau
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur crépusculaire IC2000 est analogique, avec la fermeture et l'ouverture d'un contact lorsque la luminosité diminue ou dépasse le seuil sélectionné. Ce seuil de luminosité peut être choisi dans la plage de mesure de luminosité du capteur qui s'étend de 2 à 2000 Lux. Il est livré avec une cellule intérieure de tableau qui possède un canal de sortie.