Schneider Electric - Acti9 IC100 - interrupteur crepusculaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...100 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489524593
Réf. Sonepar
01887952459
Réf. Fournisseur
CCT15482
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
2...100 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière
50 m
type de montage du capteur de lumière
montage en saillie (mur)
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP55
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence
2600 W
charge max. de lampe fluorescente
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
730 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
avec coupure nocturne programmable
Non
entrée du contact à poussoir
Non
tension assignée du capteur de lumière
0 V
classe de protection du capteur de lumière
II
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
67 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 IC100 - interrupteur crépusculaire
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur crépusculaire IC100 est analogique, avec la fermeture et l'ouverture d'un contact lorsque la luminosité diminue ou dépasse le seuil sélectionné. Cette commande de luminosité est graduée de 2 à 2000 lux, permettant de choisir la luminosité seuil. Il est livré avec un canal de sortie du capteur de tableau intérieur.