Schneider Electric - Acti9 IHP+ - Inter horaire compact - 1 canal 24h-7j reserve marche 84 commutat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 250...250 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480769238
Réf. Sonepar
01887076923
Réf. Fournisseur
CCT15838
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
250...250 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
87600
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
10
précision par jour
0.5 s
guidage texte à l'écran
Non
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Oui
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Oui
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Oui
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact à fermeture (NO)
temps de commutation minimal canal 1
0.02 min
temps de commutation minimal canal 2
0.02 min
nombre d'emplacements de mémoire
0
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Oui
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
4 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
hauteur
90 mm
profondeur
66 mm
Acti9 IHP+ - Inter horaire compact - 1 canal 24h/7j réserve marche 84 commutat
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur horaire numérique dispose d'un canal et d'un programmateur hebdomadaire. Pratique, il est programmable avec une fonction vacances et une minuterie d'arrêt. Cet interrupteur numérique offre également un option de réinitialisation. Il abrite un compteur d'heures de fonctionnement intégré et 2 programmes aléatoires. Le basculement entre l'heure d'été et l'heure d'hiver est automatique et peut être désactivé (règles de basculement pour l'Europe, les États-Unis et d'autres pays déjà enregistrées). Un basculement personnalisé ou à date fixe peut être sélectionné. Il permet une installation sur rails DIN TH35 selon la norme EN 60715.