Schneider Electric - Acti9 - sonde de sol type CTP - pour TH4 & TH7 - cable 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 40 mm
plage de mesure - -50...125 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480375996
Réf. Sonepar
01887037599
Réf. Fournisseur
CCT15845
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur de sonde
40 mm
plage de mesure
-50...125 °C
matériau
plastique
modèle
goupille
longueur de câble de raccordement
1.5 m
Acti9 - sonde de sol type CTP - pour TH4 & TH7 - câble 2m