Schneider Electric - Acti9 - sonde exterieure murale - pour TH4 et TH7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 20 mm
plage de mesure - -40...80 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480375972
Réf. Sonepar
01887037597
Réf. Fournisseur
CCT15847
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur de sonde
20 mm
plage de mesure
-40...80 °C
matériau
plastique
modèle
goupille
longueur de câble de raccordement
2 m
Acti9 - sonde extérieure murale - pour TH4 et TH7
Les Atouts de l'article:
Cette sonde de température ambiante s'adapte au thermostat TH4 pour une utilisation industrielle, ou au thermostat TH7 pour les logements individuels. Elle dispose d'un câble de 2 m. Cette sonde doit être fixée à l'écart des courants d'air et des sources de chaleur (rayons solaires, radiateurs, machines, etc.).C ette sonde peut être connectée au thermostat TH7, ainsi destinée aux locaux industriels allant du stockage à froid aux hautes températures. Le thermostat TH7 surveille et régule la température de -40°C à +80°C avec une large plage de réglages.