Schneider Electric - Acti9 ITA - interrupteur horaire annuel - 24h-7jours-annee - 4 canaux

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 4

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480625169

Réf. Sonepar

01887062518

Réf. Fournisseur

CCT15940

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de canaux

4

tension d’alimentation

230...230 V

programme 24 h

Oui

programme hebdomadaire

Oui

mode de pose

rail DIN

réserve de marche en heures

0

type de tension d’alimentation

AC

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

réserve de marche en années

10

précision par jour

0 s

guidage texte à l'écran

Oui

programmation externe

Oui

carte mémoire incluse

Non

programme 60 min

Oui

programme annuel

Oui

programme vacances

Oui

programme d'impulsion

Oui

programme de cycle

Oui

programme astronomique

Non

programme aléatoire

Non

compteur d'heures

Oui

synchronisé avec le secteur

Oui

commandé par quartz

Oui

radioguidé

Non

radioguidé (DCF77)

Oui

GPS

Oui

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

temps de commutation minimal canal 1

0.02 min

temps de commutation minimal canal 2

0.02 min

nombre d'emplacements de mémoire

300

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commande manuelle

Oui

entrée externe de contact à poussoir

Oui

présélection de commutation

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA

10 A

contact de commutation hors tension

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

4

largeur

71.5 mm

hauteur

90 mm

profondeur

63 mm

Acti9 ITA - interrupteur horaire annuel - 24h/7jours/année - 4 canaux

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur horaire programmable annuel ITA 4 canaux permet une programmation horaire hebdomadaire ou annuelle. Il dispose d'une commande prioritaire avec un interrupteur ou bouton-poussoir via des entrées externes. Une carte mémoire et un kit de programmation permettent de dupliquer le programme sur un autre ITA ou de l'enregistrer lorsqu'il est créé par l’utilisateur.