Schneider Electric - Wiser - micromodule encastre - zigbee - pour interrupteur lumineux

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481048172

Réf. Sonepar

01887104817

Réf. Fournisseur

CCT5011-0002W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

nombre max. de sorties de commutation

0

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

0

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

nombre d’entrées numériques

0

Puissance de coupure max.

2200 W

puissance max. de commutation LED

200 W

puissance de sortie

2200 W

adapté à une charge C

Non

courant de commutation max.

10 A

tension de fonctionnement normale

230...230 V

différentes phases connectables

Non

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

22 mm

possibilité d'extension modulaire

Non

indice de protection (IP)

IP20

Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour interrupteur lumineux - permet de gérer la lumière grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché