Schneider Electric - Wiser - micromodule encastre - zigbee - pour volet-roulant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
Puissance de coupure max. - 900 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481048189
Réf. Sonepar
01887104818
Réf. Fournisseur
CCT5015-0002W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
2
Puissance de coupure max.
900 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
4 A
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
23 mm
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant - permet de gérer les volets roulants grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché