Schneider Electric - Wiser - Home Touch avec station d'accueil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface multiple
mode de pose - autre
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489566180
Réf. Sonepar
01887956618
Réf. Fournisseur
CCT501510
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface multiple
mode de pose
autre
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
dépendant du fournisseur
Oui
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Wiser - Home Touch avec station d'accueil