Schneider Electric - Argus Standard - det. de mouvement - encastre faux plafond - int. 360 - carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 8 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480149955
Réf. Sonepar
01887014995
Réf. Fournisseur
CCT56P001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
4 m
durée de marche max.
8 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
4 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
480 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
5...2000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-15...40 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de veille
4.3 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
105.3 mm
hauteur
56.7 mm
profondeur
33.5 mm
Argus Standard - détecteur de mouvement - encastré faux plafond - int. 360° - blanc - type de réglage : seuil de luminosité, durée de minuterie - temporisation : 5 secondes à 10 minutes - intensité lumineuse : 5 2000 lx