Schneider Electric - Argus Standard - detecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360- carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 7.4 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480145179
Réf. Sonepar
01887014517
Réf. Fournisseur
CCT56P002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
7.4 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.4 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
7.4 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
7.4 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
3 s
déclenchement retardé
600 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...2000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-15...40 °C
nombre de zones de détection
0
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
135 mm
hauteur
135 mm
profondeur
43 mm
diamètre
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton - IP20 - blanc - réglage : seuil de luminosité, durée de minuterie - temporisation : 3 secondes à 10 minutes - intensité lum. : 5 2000 lx - hauteur montage : 2,4m