Schneider Electric - Argus Standard - detecteur de mouvement - exterieur 120 - carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...120 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480145155
Réf. Sonepar
01887014515
Réf. Fournisseur
CCT56P004
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
12 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...120 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
120 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
7.4 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
3 s
déclenchement retardé
1800 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
-80...80 °
plage de rotation du capteur, verticale
-55...95 °
luminosité de déclenchement
5...2000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-15...40 °C
nombre de zones de détection
0
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
140 mm
hauteur
80 mm
profondeur
75 mm
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 120° - carton - IP55 - blanc - réglage : seuil de luminosité, durée de minuterie - temporisation : 3 secondes à 30 minutes - intensité lum. : 5 2000 lx - hauteur montage : 2,5m