Schneider Electric - Acti9 - variateur DIN universel 400W - standard STD400LED - commande eclairage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - variateur
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
plage temporelle - 0...0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480769245
Réf. Sonepar
01887076924
Réf. Fournisseur
CCTDD20016
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
variateur
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
plage temporelle
0...0 min
mode de pose
rail DIN
fonction centrale ARRÊT
Oui
commutateur de groupe
Non
fonction anti-panique
Non
simulation de présence
Non
minuterie d'escalier et avertissement
Non
fonction d'arrêt différé, nombre de canaux
0
nombre de canaux de variation universels
1
nombre de fonctions de variation
1
fonction de courant de surcharge, canaux
0
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux
0
programme hebdomadaire
Non
programme astronomique
Non
capteur de vent
0...0 m/s
détecteur de pluie
Non
capteur de température
0...0 °C
capteur de luminosité
0...0 lx
capteur crépusculaire
0...0 lx
nombre de canaux
1
extension de module jusqu'aux canaux max.
0
tension de commande 2
0...0 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
puissance de variation par canal
400 W
tension assignée (Ue)
230...230 V
fréquence assignée
50...50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
hauteur
85 mm
profondeur
60 mm
Acti9 - variateur DIN universel 400W - STD400LED - commande éclairage - H85mmxL18mmxP60mm - détection auto du type de charge - puissance consommée : 0,8VA - auxil. connectés : 10 boutons poussoirs non lumineux au max, distance : < 100 m