Schneider Electric - Wiser - Kit eclairage- variateur rotatif odace + passerelle + plaque styl blc 1P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 0 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481017314
Réf. Sonepar
01887101731
Réf. Fournisseur
CCTFR5201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
0 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
courant de commutation résistif
0 A
nombre max. de sorties de store vénitien
0
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Wiser - Kit interrupteur à variation de lumière connecté - passerelle Wifi / 2 interrupteurs variateurs de lumières compatibles LED - Génération 1
Les Atouts de l'article:
Wiser, c'est la plateforme de maison connectée par Schneider Electric Grâce à des produits simples d'installation et conçues pour faciliter le quotidien de vos clients tout en améliorant leur confort, vous affirmez votre savoir faire et votre expertise Découvrez le kit éclairage Wiser Odace composé d'une passerelle Wifi et d'un variateur rotatif connecté blanc (mécanisme et plaque de finition) Odace Variateur connecté compatible Lampe Led, halogène et à incandescences 230V Raccordement sans neutre (2 fils) Passerelle Wifi 230Vca via prise standard, portée jusqu'à 30m en champ ouvert, peut supporter jusqu'à 63 équipements Wiser dans un logement