Schneider Electric - Wiser - tete de vanne thermostatique connectee liaison zigbee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui
fonction maître/esclave - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489582821
Réf. Sonepar
01887958282
Réf. Fournisseur
CCTFR6100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée
Oui
fonction maître/esclave
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Oui
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement
Oui
affichage de la température et de la course
Non
nombre d’entrées numériques
0
tension nominale
3 V
alimentation électrique du bus
Non
indice de protection (IP)
IP30
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc
Les Atouts de l'article:
La tête de vanne thermostatique Wiser permet de piloter un chauffage à boucle d'eau chaude. Elle assure le pilotage des radiateurs à boucle d'eau chaude via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home mais également en local en tournant manuellement. Cet appareil possède une sonde de température pour piloter la chauffe selon la température demandée. Elle peut également être piloté par un thermostat Wiser pour une température réelle de la pièce. La vanne peut également être pilotée en local en tournant manuellement la tête de vanne CCTFR6100 se compose de 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss (d'autres adaptateurs sont vendus séparement) et 1 écrou M30 x 1,5 mm.L'installation rapide et sans outil est guidée pas à pas au travers de l'app Wiser Home. Elle s'installe en lieu et place d'une tête de vanne thermostatique classique.Les performances de ce produit CCTFR6100 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 300-328, 2014/53/EU, 2006/66/CE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.