Schneider Electric - Wiser - prise connectee - repeteur zigbee 13A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - prise

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489917883

Réf. Sonepar

01887991788

Réf. Fournisseur

CCTFR6500

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

prise

nombre max. de sorties de commutation

1

calibre/courant nominal assigné (In)

13 A

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

nombre d’entrées numériques

0

Puissance de coupure max.

3000 W

puissance de sortie

3000 W

courant de commutation max.

13 A

tension de fonctionnement normale

230...230 V

différentes phases connectables

Non

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

possibilité d'extension modulaire

Oui

indice de protection (IP)

autre

Wiser - prise connectée / répéteur zigbee - prise gigogne à brancher sur prise standard - commande on/off - 13A - 3kW max - liaison zigbee 2,4GHz - portée jusqu'à 100 m - bouton de commande locale - blanc - 76,9x67,9x62,8mm

Les Atouts de l'article:

La prise connectée Wiser permet de piloter et programmer les appareils raccordés, également de surveiller les consommations des appareils et piloter les veilles. Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home. Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home La prise connectée / répéteur ZigBee permet au système Wiser de piloter l'équipement qui y est branché comme un radiateur d'appoint ou un éclairage CCTFR6500 se compose d'une prise pilotée. De plus cette prise retransmet les ordres aux autres équipements pour agrandir le champs d'action du système Cette prise vient se positionner simplement sur une prise de courant du logement et retransmet les ordres aux autres équipements pour agrandir le champs d'action du système.Les performances de ce produit CCTFR6500 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, EN 60950-1, EN 62479, EN 300-328, EN 301-489-1, EN 301-489-17, 2014/53/EU.La prise pilotée Wiser s'associe avec la passerelle Wiser.