• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - CCTFR6700 - Actionneur chauffage elec 16A

  • Wiser - actionneur de chauffage electrique - 16A - fil Pilote
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : CCTFR6700
    • Référence Sonepar : 01887191470
    • EAN : 3606481914705
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Wiser - actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee - contrôle on/off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25mm

•Les Atouts de l'article:


• Installation simple entre le radiateur et le mur
• encombrement réduit (2,5 cm d'épaisseur)
• Commande les radiateurs électrique via un ordre on/off ou via le fil pilote
• Pilote un ou plusieurs radiateurs ou chauffe-eau jusqu'à 3 kW
• Liaison sans fil avec le système Wiser
La gamme Wiser regroupe des équipements qui permettent de commander et programmer à distance le système de chauffage.
Wiser est compatible avec la plupart des sources de chaleur : chaudière à fioul / gaz / bois, radiateurs électriques…Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home.L'actionneur pour radiateurs électriques / répéteur ZigBee permet de piloter un ou plusieurs radiateurs électriques (jusqu'à 3 kW par actionneur) Contrôle on/off 16A max ou via fil pilote.
Etanche(IP44), il est compatible avec les sèche-serviettes.
Vous l'installerez facilement au niveau du raccordement électrique des radiateurs.Permet de programmer la température d'une pièce depuis un thermostat connecté installé dans la pièce ou avec le smartphone de l'utilisateur si l'installation est équipée d'une passerelle Wifi.Cet actionneur permet par ailleurs d'agrandir le champs d'action sans fil de votre système en retransmettant les ordres aux autres équipements Wiser.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier