Schneider Electric - TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 630A - bobine 220..230V

Schneider Electric - TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 630A - bobine 220..230V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 220...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110548907

Réf. Sonepar

00002054890

Réf. Fournisseur

CR1F630M7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

220...230 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

1000 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

335 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

220...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

630 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

200 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

100 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3