Schneider Electric - TeSys - coffret vide - pour LE1D09 D12 - avec bouton-poussoirs vert et rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 88 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110087048
Réf. Sonepar
00002008704
Réf. Fournisseur
DE1DS1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté à un arrêt d'urgence
Non
indice de protection (IP)
IP65
largeur
88 mm
hauteur
166 mm
profondeur
150 mm
avec couvercle transparent
Non
TeSys LE - coffret vide - pour LE1D09 D12 - avec bouton-poussoir vert et rouge - H166xL88mmxP150mm - IP65 - à commander séparément : contacteur, relais de surcharge thermique - acc. associés : LE1D09, LE1D12