Schneider Electric - TeSys LE - boitier demarreur vide - T2 - sans bouton

Schneider Electric - TeSys LE - boitier demarreur vide - T2 - sans bouton

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 175 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110103748

Réf. Sonepar

00002010374

Réf. Fournisseur

DE1KS217A04

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

montage en saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Non

indice de protection (IP)

IP55

largeur

175 mm

hauteur

165 mm

profondeur

127 mm

avec couvercle transparent

Non

TeSys LE - boitier démarreur vide - T2 - sans bouton - H165xL175mmxP127mm - IP55 - montage en saillie - sans type de commande - contacteur et disjoncteur à commander séparément