• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - DF101 - PORTE FUS 1P 32A POUR FUS

  • PORTE-FUS 1P 32A POUR FUS
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : DF101
    • Référence Sonepar : 00002940720
    • EAN : 3389119407205
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

TeSys - porte-fusible - 1P - 32A - pour fusible 10x38mm

•Les atouts de l'article:

Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 1 pôle (1P), pour la protection des circuits de commande jusqu'à 32A / 690V.
À utiliser avec des éléments fusibles 10x38 mm jusqu'à 32 A et un courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V.
Compact (largeur 17,5 mm), il peut être utilisé dans des coffrets modulaires, clipsage sur rail DIN 35 mm, raccordement par borniers à vis-étrier, cadenassable sans accessoire.
Des éléments fusibles (10x38 mm aM, type gG) et des auxiliaires supplémentaires (kits d'assemblage de porte-fusibles, marqueurs à clipser) sont disponibles (à commander séparément).
Vendu par lots de 12 unités.
Certifié multi normes (CEI, UL reconnu, CSA, CCC, EAC, Marine), produit Green Premium (RoHS / REACh).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier