Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm

Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119407243

Réf. Sonepar

00002940724

Réf. Fournisseur

DF103

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

pour taille de fusible

10x38 mm

tension nominale

690 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Non

verrouillable

Oui

affichage de défaillances optique

Non

largeur en nombre de modules

3

profondeur d'encastrement

56.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

TeSys - DF, LS1-GK1 - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm - H79,5mmxL52,5mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - catégorie d'emploi : AC-20B et DC-20B - compatibilité : DF2CA et DF2CN