Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119407410
Réf. Sonepar
00002940741
Réf. Fournisseur
DF143C
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
14x51 mm
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
4.5
profondeur d'encastrement
70 mm
indice de protection (IP)
IP20
TeSys - DF, LS1-GK1 - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm - H110,8mmxL79mmxP76,5mm - IP20 - type de commande : par maneton - compatibilité : DF3EA et DF3EN percuteur cartouche fusible, DF14AM bloc de contact auxiliaire