Schneider Electric - TeSys - 1 microswitch pour porte-fusible DF14 3P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2.5 A
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119407540
Réf. Sonepar
00002940754
Réf. Fournisseur
DF14AM1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
2.5 A
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
modèle
relevable
mode de pose
montage latéral
TeSys - 1 microswitch pour porte-fusible DF14 3P - bloc de contact auxiliaire - instantané - raccordement : connecteur Faston - 1O