Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 8,5x31,5mm cylindrique - gG 2A - sans voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110499322
Réf. Sonepar
00002049932
Réf. Fournisseur
DF2BN0200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
taille
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.45 W
TeSys DF - cartouche fusible NFC 8,5x31,5mm - cylindrique - gG 2A - sans voyant - 400 V CA - 2 A 400 V - calibre des fusibles : NFC