Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110501964
Réf. Sonepar
00002050196
Réf. Fournisseur
DF2CA04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.28 W