Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 16A - sans voyant

Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 16A - sans voyant

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110573381

Réf. Sonepar

00002057338

Réf. Fournisseur

DF2CN16

Réf. Commerciale

Schneider Electric

taille

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

tension assignée (Ue)

500 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

autre

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

puissance de coupure

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

1.9 W