Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - aM 100A - sans voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110502862
Réf. Sonepar
00002050286
Réf. Fournisseur
DF2FA100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
taille
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
6.65 W