Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 1P - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3389119407106
Réf. Sonepar
00002940710
Réf. Fournisseur
DF81
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
8,5x31,5 mm
tension nominale
500 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Oui
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
56.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
TeSys - DF, LS1-GK1 - porte-fusible - 1P - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm - H79,5mmxL17,5mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - compatibilité : DF2BA et DF2BN cartouche fusible