Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 1P-N - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3389119407113
Réf. Sonepar
00002940711
Réf. Fournisseur
DF81N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
pour taille de fusible
8,5x31,5 mm
tension nominale
500 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
verrouillable
Oui
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
56.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
TeSys - porte-fusible - 1P-N - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm