Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation LED - jaune-orange - BA 15d - 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0...0 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110118049
Réf. Sonepar
00002011804
Réf. Fournisseur
DL1BDB8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
0...0 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA15d
température de couleur
0 K
tension de lampe
24...24 V
technologie
LED
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
jaune
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
0 mm
longueur totale
0 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
0 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony - lampe de signalisation LED - jaune-orange - BA 15d - 24V - pour balise et colonne de signalisation, ampoule LED protégée - consommation électrique : 47 mA