Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation LED - rouge - BA 15d - 120V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0...0 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 120...120 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110118131
Réf. Sonepar
00002011813
Réf. Fournisseur
DL1BDG4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
0...0 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA15d
température de couleur
0 K
tension de lampe
120...120 V
technologie
LED
forme de la lampe
autre
couleur
rouge
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
0 mm
longueur totale
0 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
0 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony - lampe de signalisation LED - rouge - BA 15d - 120V - pour balise et colonne de signalisation, ampoule LED protégée - consommation électrique : 17 mA