Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation LED - rouge - BA 15d - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0...0 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110118254
Réf. Sonepar
00002011825
Réf. Fournisseur
DL1BDM4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
0...0 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA15d
température de couleur
0 K
tension de lampe
230...230 V
technologie
LED
forme de la lampe
autre
couleur
rouge
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
0 mm
longueur totale
0 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
0 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony - lampe de signalisation LED - rouge - BA 15d - 230V
Les Atouts de l'article:
Cette ampoule LED protégée de la gamme Harmony XVB est alimentée en 230 VCA et fournit une lumière rouge fixe. Cette ampoule LED intégrée de rechange est un accessoire d'éclairage pour balise et banc d'indicateurs. Elle fournit une lumière rouge fixe grâce à sa LED haute endurance. Elle est compatible avec Harmony XVD, Harmony XVP et Harmony XVB. Sa conception simple et modulaire permet une installation facile. Elle dispose d'une luminosité élevée pour une identification facile du mode de fonctionnement et de fonctionnement, même dans les environnements très éclairés. Elle dispose également d'un éclairage LED haute endurance pour moins de remplacement et de temps d'arrêt des processus.