Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation a incandescence - incolore - BA 15d - 24V 6,5W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110847826
Réf. Sonepar
00002084782
Réf. Fournisseur
DL1BEB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
7...7 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA15d
température de couleur
0 K
tension de lampe
24...24 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
0 mm
longueur totale
0 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
290 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony - lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 15d - 24V - 6,5W - pour balise et colonne de signalisation, ampoule à incandescence - signalisation fixe