Schneider Electric - Harmony XVB - lampe incandescence BA15d - 4W - 24V

Schneider Electric - Harmony XVB - lampe incandescence BA15d - 4W - 24V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • flux lumineux de la source - 8.5 lm

  • Culot - BA15d

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110846454

Réf. Sonepar

00002084645

Réf. Fournisseur

DL1BEBS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance de la lampe

4...4 W

flux lumineux de la source

8.5 lm

Culot

BA15d

température de couleur

0 K

tension de lampe

24...24 V

technologie

lampe à incandescence

forme de la lampe

en forme de poire

couleur

blanc

halogène

Non

krypton

Non

xénon

Non

diamètre

0 mm

longueur totale

0 mm

adapté aux lampes de poche

Non

adapté à l'affichage

Oui

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

166 mA

durée de vie nominale moyenne

0 h

Harmony - lampe à incandescence - BA 15d - 24V - 4W - pour balise et colonne de signalisation, ampoule à incandescence - signalisation fixe