Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation a incandescence - incolore - BA 15d - 230V 7W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110847833
Réf. Sonepar
00002084783
Réf. Fournisseur
DL1BEM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
7...7 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA15d
température de couleur
0 K
tension de lampe
230...230 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
0 mm
longueur totale
0 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
30 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony - lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 15d - 230V 7W
Les Atouts de l'article:
Cette ampoule à incandescence incolore fait partie de la gamme Harmony XVB, une offre de balises modulaires et de tours d'éclairage de Ø 70 mm. Cette ampoule à incandescence est fournie avec une base BA 15d, une tension d'alimentation de 230 V CA/CC et une puissance dissipée de 7 W. Elle offre une signalisation fixe. Son indice de protection est IP66 et elle pèse 0,09 kg. Elle convient aux fabricants de machines, aux grues mobiles, aux chariots, aux péages autoroutiers, aux caisses enregistreuses et aux applications de tableau de distribution. Ce produit est certifié CE, UKCA, CCC, CSA, EAC et UL. Cette ampoule à incandescence est compatible avec Harmony XVB, Harmony XVD et Harmony XVP. Elle est vendue par lot de 10 . Ce produit totalement modulaire et simple offre une facilité de montage, de fixation, de maintenance et d'entretien. De plus, il offre des performances élevées et un large choix d'unités. Les balises modulaires Harmony XVB de Ø 70 mm et les tours d'éclairage sont robustes en termes de performances et fournissent un signal visuel et sonore sur l'état de la machine à 360°.