Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation a incandescence - incolore - BA9s - 24V 2W

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.6...2.6 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110300307

Réf. Sonepar

00002030030

Réf. Fournisseur

DL1CE024

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance de la lampe

2.6...2.6 W

flux lumineux de la source

0 lm

Culot

BA9s

température de couleur

0 K

tension de lampe

24...24 V

technologie

lampe à incandescence

forme de la lampe

en forme de poire

couleur

blanc

halogène

Non

krypton

Non

xénon

Non

diamètre

11 mm

longueur totale

28 mm

adapté aux lampes de poche

Non

adapté à l'affichage

Oui

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

0 mA

durée de vie nominale moyenne

0 h

Harmony - lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA9s - 24V - 2W - diamètre : 9mm - longueur : 28mm - pour bouton-poussoir lumineux