Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation a incandescence incolore BA9s 120-130 V 2,4W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.4...2.4 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 120...130 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110300345
Réf. Sonepar
00002030034
Réf. Fournisseur
DL1CE130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
2.4...2.4 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA9s
température de couleur
0 K
tension de lampe
120...130 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
11 mm
longueur totale
28 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
20 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony lampe de signalisation à incandescence incolore BA9s 120-130 V 2,4W
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Les boutons-poussoirs lumineux de la gamme Harmony XB4 vous permettent de perfectionner le design de votre machine ou armoire électrique industrielle et d'optimiser votre interface opérateur. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Avec leurs indices de protection allant de IP65 à IP66, elles peuvent être installées dans la plupart des environnements de production ayant des contraintes sévères. Accessoire lumineux compatible avec la gamme XVB. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.