Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation LED - vert - BA9s - 24V CA CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0...0 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110300369
Réf. Sonepar
00002030036
Réf. Fournisseur
DL1CJ0243
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
0...0 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA9s
température de couleur
0 K
tension de lampe
24...24 V
technologie
LED
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
vert
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
0 mm
longueur totale
0 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
0 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony lampe de signalisation LED - vert - BA9s - 24V CA CC
Les Atouts de l'article:
Cette lampe de signalisation de la gamme Harmony XB4 avec LED intégrée de lumière verte, est fournie avec une base d'ampoule BA9s avec une tension d'alimentation de 24V AC/DC. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs lumineux Harmony XB4 et XB5. Elle s'installe facilement dans des unités de commande et de signalisation standard de Ø 22 mm. Sa conception modulaire simple facilite l'entretien post-installation, la modification et l'adaptation des machines par des non-spécialistes. Elle est conçu pour être compatible avec les unités de commande et de signalisation standard de Ø 22 mm, garantissant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Elle dispose d'une luminosité élevée pour une identification facile de la fonction et du mode de fonctionnement.